{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza cilíndrica | |
| Longitud nominal L | 20 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M12 | |
| Perfil de accionamiento | hexágono interior | |
| Superficie | galvanizado/a | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Longitud total L2 | 30 mm | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Norma | DIN EN ISO 4762 | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 8,8 |
| Número de artículo | 2427443 | |
| EAN / GTIN | 4046459094197 | |
| Número del fabricante | 2427443 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |