Vis à tête cylindrique M12 x 20

Réf.: 2427443
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Longueur nominale 20 mm
Taille de filetage M12
Profil d’entraînement six-pans creux
Surface galvanisation
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Longueur totale 30 mm
Sommaire 1 pc.
Norme DIN EN ISO 4762
Matériau acier
Classe de résistance 8.8

Identification et classification

Référence article 2427443
EAN / GTIN 4046459094197
Réf. fabricant 2427443
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fourni avec KL-0326-1000.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 30 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Filetage: M12