Alternator Combination Socket T50

Nr art.: 2425696
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2425696
EAN / GTIN 4046459116172
Numer producenta 2425696
Numer L L60160 112148
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

The alternator combination wrench is suitable for disassembling and installing the freewheel pulley when changing the alternator or pulley., As the pulley cannot be held on the outside to loosen or secure the central nut, it is necessary to hold the

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 110 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Suitable for alternators with freewheel pulleys, e.g.: Opel, Fiat, Alfa, etc.
  • Square drive: 1/2 inch
  • Number of teeth: 31
  • Drive cap nut: 21 mm
  • Output size TX (external): T50