Kombinovaný klíč alternátoru T50

Artiklové číslo: 2425696
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2425696
EAN / GTIN 4046459116172
Číslo výrobce 2425696
L-číslo L60160 112148
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kombinovaný klíč alternátoru je vhodný pro demontáž a montáž řemenice volnoběžky při výměně alternátoru nebo řemenice. Vzhledem k tomu, že řemenici nelze držet na vnější straně, aby se uvolnila nebo zajistila střední matice, je nutné během procesu po

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 110 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Vhodné pro alternátory s volnoběžnými řemenicemi, např.: Opel, Fiat, Alfa atd.
  • Čtyřhran pohonu: 1/2 palce
  • Počet zubů: 31
  • Pohon matice: 21 mm
  • Velikost výstupu TX (vnější): T50