Kombinirani ključ alternatorja T50

Št. art.: 2425696
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 2425696
EAN/GTIN 4046459116172
Številka proizvajalca 2425696
L-število L60160 112148
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kombinirani ključ alternatorja je primeren za demontažo in montaža jermenice z enosmerno sklopko pri menjavi alternatorja ali jermenice. Ker jermenice ni mogoče držati na zunanji strani, da bi zrahljali ali pritrdili osrednjo matico, je treba med pos

Lastnosti:

  • Vsebina: 1 kosov
  • Skupna dolžina: 110 mm
  • Navodila za odstranjevanje odpadkov so navedena v navodilih za uporabo?: ne
  • Ali so na bateriji navodila za odstranjevanje?: ne
  • Navodila za odstranjevanje orodja: ne
  • 1000 V izolirano: ne
  • VDE certificirani: ne
  • za: Primerno za alternatorje s prosto tekočimi jermenicami, npr.: Opel, Fiat, Alfa, itd.
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2 palca
  • Število zob: 31
  • Pogon matica: 21 mm
  • Velikost izhoda TX (zunanja): T50