• Prezados clientes, Devido a trabalhos de manutenção, a loja online não estará disponível no sábado, dia 23 de maio, entre as 07:00 e as 15:00. Pedimos desculpa por qualquer incómodo causado.

Llave de combinación de alternador T50

N.º do artigo: 2425696
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 2425696
EAN/GTIN 4046459116172
Número do fabricante 2425696
Número L L60160 112148
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

La llave de combinación de alternador es adecuada para desmontar e instalar la polea de rueda libre al cambiar el alternador o la polea., Dado que la polea no se puede sostener en el exterior para alojamiento o fijar la tuerca central, es necesario s

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 110 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Apto para alternadores con poleas de rueda libre, p. ej.: Opel, Fiat, Alfa, etc.
  • Rectángulo impulsor: 1/2 pulgada
  • Cantidad de dientes: 31
  • Tuerca de accionamiento: 21 mm
  • Tamaño de salida TX (exterior): T50