Wózki stołowe z blachą stalową

Nr art.: 2416W
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2416W
EAN / GTIN 4017976068800
Numer producenta 2416W
Numer L L90070 395
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek stołowy wykonany w systemie modułowym MultiVario, spawany z rur stalowych i profili stalowych, lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. 2 blachy stalowe z krawędzią o wysokości 10 mm, spawane w sposób zapewniający szczelność na olej, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 5007. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Długość powierzchni ładunkowej (mm): 600
  • Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 600
  • Wysokość kondygnacji (mm): 228, 544, 860
  • Długość całkowita (mm): 737
  • Całkowita szerokość (mm): 609
  • Całkowita wysokość (mm): 860
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40