Tafelwagen met plaatstalen kuipen

Artikelnummer: 2416W
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2416W
EAN/GTIN 4017976068800
Nummer fabrikant 2416W
L-nummer L90070 395

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 2 Stalen etages met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, gepoedercoat RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 600
laadvlak breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 228, 544, 860
Totale lengte (mm): 737
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 860
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40