Kivitel:
összeszerelés nélkül
Leírás:
Asztali kocsik MultiVario moduláris rendszerrel acélcsőből és profilacélból hegesztett, porszórt bevonattal, ragyogó kék RAL 5007. 2 lapos acéltálca 10 mm magas éllel, olajmentes hegesztett, porfestett RAL 5007. 2 beálló és 2 fix görgő, TPE gumiabroncsok, kerékagyak mélyhornyú golyóscsapágyakkal. A beálló görgők tartókonzoljai az EN 1757-3 (platós targoncák biztonsága) európai szabvány szerint. Teherbírás felső rakfelület 200 kg.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 500
Rakodási terület hossza (mm): 600
Rakfelület szélessége (mm): 600
Padlómagasság (mm): 228, 544, 860
Teljes hossz (mm): 737
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 860
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40