Namizni vozički z jeklenimi kadi

Št. art.: 2416W
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 2416W
EAN/GTIN 4017976068800
Številka proizvajalca 2416W
L-število L90070 395
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 500
  • Ladeflächenlänge (mm): 600
  • Ladeflächenbreite (mm): 600
  • Etagenhöhen (mm): 228, 544, 860
  • Gesamtlänge (mm): 737
  • Gesamtbreite (mm): 609
  • Gesamthöhe (mm): 860
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 160 x 40

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript