Stolové vozíky s ocelovými vanami

Č. pol.: 2416W
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2416W
EAN/GTIN 4017976068800
Číslo výrobcu 2416W
Číslo L L90070 395

Popis

Prevedenie:

nesmontováno

Popis:

Stolové vozíky s modulárním systémem MultiVario z ocelové trubky a profilové oceli svařované, práškově lakované zářivě modré RAL 5007. 2 plechy z ocelového plechu s 10 mm vysokým okrajem, olejově těsný svařený, práškově lakovaný RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní ložná plocha 200 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka ložné plochy (mm): 600
Šířka ložného prostoru (mm): 600
Výška podlahy (mm): 228, 544, 860
Celková délka (mm): 737
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 160 x 40