{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | B03 | |
| Materiał ostrza | HSS Co 10 | |
| głębokość otworu | 26 mm | |
| do skoku | 16−50 zwoi/cal | |
| do otworów o ⌀ powyżej | 7 mm | |
| długość całkowita | 65 mm | |
| ⌀ chwytu | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Toczenie |
| Numer artykułu | 240088 B03 | |
| EAN / GTIN | 4047109017085 | |
| Numer producenta | H15 21530.93 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |