{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | B03 | |
| Rezný materiál | HSS Co 10 | |
| Hĺbka vŕtania | 26 mm | |
| pre stúpanie | 16−50 chod/palec | |
| pre otvory od ⌀ | 7 mm | |
| Celková dĺžka | 65 mm | |
| ⌀ stopky | 8 mm | |
| Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
| Číslo položky | 240088 B03 | |
| EAN/GTIN | 4047109017085 | |
| Číslo výrobcu | H15 21530.93 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |