{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | B03 | |
| Rezalni material | HSS Co 10 | |
| Globina vrtanja | 26 mm | |
| za korak | 16−50 korakov/colo | |
| za izvrtine od ⌀ | 7 mm | |
| Celotna dolžina | 65 mm | |
| ⌀ držala | 8 mm | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
| Številka izdelka | 240088 B03 | |
| EAN/GTIN | 4047109017085 | |
| Številka proizvajalca | H15 21530.93 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |