Nóż do gwintów wewn. KOMET® gwinty prawe kształt 55° (Whitworth), Typ: B06

Nr art.: 240088 B06
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta B06
Rodzaj gwintu BSW/WW
Kąt wierzchołkowy 55 stopni
Profil gwintu Profil częściowy T
Liczba zwojów na cal 8
Liczba zwojów na cal, maks. 30
Do otworów powyżej Dmin 14 mm
Materiał skrawający HSS Co 10
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Możliwość ostrzenia tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 240088 B06
EAN / GTIN 4047109017177
Numer producenta H15 21560.93
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.
Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: L = przedłużony chwyt.

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

Wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.