{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | KOMET® Bohrstahlhalter, Typ: B8 | |
| średnica trzonka Ds | 12 mm | |
| Z amortyzacją drgań | tak |
| Numer artykułu | 240070 B8 | |
| EAN / GTIN | 4047109003996 | |
| Numer producenta | H05 25110 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |