Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, długie, Typ: 20

Nr art.: 239745 20
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
Średnica trzonka DS 25 mm; 14,6 mm
Typ uchwytu chwyt walcowy; Mocowanie śrubowe
Moment dokręcenia 20 Nm
Długość całkowita L 200 mm
Długość wysięgu A 138 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Platformy Trzpień walcowy
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02500115; SAD0200xx15
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm; 20 mm
Sposób mocowania Czop; Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 58 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Oznaczenie producenta Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 20
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 25 mm
Kąt stożka 90 stopni
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Długość użytkowa LN 138 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Masa 0,53 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239745 20
EAN / GTIN 4045197593269
Numer producenta 239745 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością ⌀ chwytu, pasującą do standardowych uchwytówzacisków hydraulicznychalboprecyz. uchwytów zaciskowychzapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

Wskazówka:

Uwzględnić wielkość chwytu uchwytu i głowic do rozwiercania. Inne uchwyty nr 210550 − 210582 i nr 212000.