{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
vhodné pre ⌀ priechodného otvora | 21,21 mm - 26,2 mm | |
vhodné pre ⌀ slepého otvora | 25,21 mm - 30,2 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 138 mm | |
Stopka ⌀ DS h6 | 25 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 20 Nm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 239745 20 | |
EAN/GTIN | 4045197593269 |