{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | soporte para herramienta atornillable | |
| Diámetro vástago DS | 25 mm; 14,6 mm | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico; Sujeción roscada | |
| Par de apriete | 20 Nm | |
| Longitud total L | 200 mm | |
| Longitud de alcance A | 138 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Forma | Mango cilíndrico | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02500115; SAD0200xx15 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 25 mm; 20 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 58 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | TopCut | |
| Denominación del fabricante | Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 20 | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Diámetro del mango = 25 mm | |
| Ángulo de conicidad | 90 grados | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Longitud útil L1 | 138 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Peso | 0,53 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 239745 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197593269 | |
| Número del fabricante | 239745 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |