Pidin 90°, lieriömäinen, sisäjäähd. pitkä 20

Tuote nro.: 239745 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Sisäjäähdytys kyllä
Varsi DIN 6535 HA, h6
sopii läpireiän ⌀:lle 21,21 mm - 26,2 mm
sopii pohjareiän ⌀:lle 25,21 mm - 30,2 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Hyötypituus L1 138 mm
Varren ⌀ DS h6 25 mm
Suositeltu kiristysmomentti 20 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239745 20
EAN / GTIN 4045197593269

Kuvaus

Malli:

NC-yhteensopiva kokoonpano suoralla varren halkaisijalla standardoituun käyttöön hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysistukoissa erittäin tarkkaan ja prosessivarmaan työhön.

Ohje:

Ota huomioon pidikkeiden ja kalvinpäiden kiinnitinkoko. Muita kiinnittimiä nro 210550210582 ja nro 212000.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin