{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | upínač závitového nástroje | |
| Průměr hřídele DS | 25 mm | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Šroubový upínač | |
| Utahovací moment | 25 Nm | |
| Celková délka L | 142 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02500115; SAD0240xx15 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Typ upínače | Čep; Závitový otvor | |
| Délka stopky LS | 57 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TopCut | |
| Označení výrobce | Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 24 | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 25 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Užitná délka L1 | 84 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Hmotnost | 0,5 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 239740 24 | |
| EAN / GTIN | 4062406115753 | |
| Číslo výrobce | 239740 24 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |