Hållare 90°, cylindrisk med IK Kort 20

Art-nr: 239740 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
Invändig ja
Skaft DIN 6535 HA med h6
passar till diameter genomgående hål 21,21 mm - 26,2 mm
passar till diameter bottenhål 25,21 mm - 30,2 mm
totallängd L 140 mm
Effektiv längd L1 78 mm
Skaftdiameter DS h6 25 mm
rekommenderat åtdragningmoment 20 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239740 20
EAN/GTIN 4045197700315

Benämning

Utförande:

I NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad fastsättning i hydraul- eller högprecisionsspännchuckar för högsta noggrannhet och processäkerhet.

Anmärkning:

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550210582 och nr 212000.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Från samma serie "TopCut" Visa alla
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen