{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | TopCut | |
| zakres ⌀ | 40,201 mm - 41,200 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | Cermetal | |
| Norma | norma zakładowa | |
| tolerancja otworu | H7 | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Semi-Standard | tak | |
| Wielkość uchwytu | 29 mm | |
| długość ostrza l1 | 12 mm | |
| długość główki I | 30 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 8 | |
| odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
| Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
| Numer artykułu | 239710 40,201-X | |
| EAN / GTIN | 4062406605698 | |
| Numer producenta | 239710 40,201-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |