{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HT | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 50 mm | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Długość skrawania LC | 12 mm | |
| Długość całkowita L | 56 mm | |
| Liczba ostrzy | 8 | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Średnica trzonka DS | 29 mm | |
| Długość chwytu LS | 26 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TopCut | |
| Oznaczenie producenta | Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru | 0,025 mm | |
| Kierunek skrętu | lewe, | |
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej | 18 stopni | |
| Możliwość regulacji | regulacja niemożliwa | |
| Kąt nacięcia | 30 stopni | |
| Elementy prowadzące dostępne | nie | |
| rodzaj napędu | Rozwiertak maszynowy | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CU130 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 30 mm | |
| Masa | 300 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | rozwiercanie (BRE) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | głowica do rozwiercania | |
| Długość bijaka | 30 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 239710 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406115401 | |
| Numer producenta | 239710 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |