Głowica do rozwiercania Cermet HPC H7 stal otwór przelotowy, bez powłoki, ⌀ nomin. D: 46mm

Nr art.: 239710 46
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HT
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 46 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO H7
Długość skrawania LC 12 mm
Długość całkowita L 56 mm
Liczba ostrzy 8
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Chłodzenie wewnętrzne tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Średnica trzonka DS 29 mm
Długość chwytu LS 26 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Oznaczenie producenta Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
Możliwość konfiguracji nie
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru 0,025 mm
Kierunek skrętu lewe,
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 18 stopni
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 30 stopni
Elementy prowadzące dostępne nie
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CU130
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 30 mm
Masa 260 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu głowica do rozwiercania
Długość bijaka 30 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239710 46
EAN / GTIN 4062406115388
Numer producenta 239710 46
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
żeliwo sferoidalne
K
140
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do otworów przelotowych.
Do rozwiercania HPC/HSC.

Wskazówka:

Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.