{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Rozmiar gwintu d1 | M3,5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX PLUS® | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 15IP | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Długość całkowita L2 | 8,5 mm | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 2,8 Nm |
| Numer artykułu | 239700 15IP | |
| EAN / GTIN | 4045197697622 | |
| Numer producenta | 239700 15IP | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |