Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 15IP

Artikel-Nr.: 239700 15IP
Setpreis 10 Stück (3,57 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Gewindegröße d1 M3,5
Antriebsprofil TORX PLUS®
Antriebsgröße 15IP
Inhalt Satz / Sortiment
Inhalt 10 St.
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart M
Länge gesamt L2 8,5 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 2,8 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239700 15IP
EAN / GTIN 4045197697622
Herstellernummer 239700 15IP