Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi, Trasmissione: 15IP

Codice art.: 239700 15IP
Prezzo set 10 articoli (3,57 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10 pz.
Misura del filetto d1 M3,5
Profilo di azionamento TORX PLUS®
Dimensione azionamento 15IP
Contenuto Set / Assortimento
Tipo di prodotto Vite non specificata
Tipo di filettatura M
Lunghezza complessiva L2 8,5 mm
Contenuto 10 pz.
Coppia di serraggio consigliata max. 2,8 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239700 15IP
EAN / GTIN 4045197697622
Codice del produttore 239700 15IP
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com