Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem., napęd: 10IP

Nr art.: 239700 10IP
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 18,02 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
100 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

napęd Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Rozmiar gwintu d1 M3,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 10IP
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita L2 7,3 mm
Zawartość 10 szt.
Maks. zalecany moment dokręcania 2,8 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239700 10IP
EAN / GTIN 4045197376992
Numer producenta 239700 10IP