Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem., napęd: 8IP

Nr art.: 239700 8IP
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 18,09 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
187 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

napęd Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Rozmiar gwintu d1 M2,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 8IP
Zawartość Zestaw / asortyment
Zawartość 10 szt.
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita L2 7,2 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 1,28 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239700 8IP
EAN / GTIN 4045197376978
Numer producenta 239700 8IP