{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 10 kos | |
| Velikost navoja d1 | M3,5 | |
| Pogonski profil | TORX PLUS® | |
| Velikost pogona | 10IP | |
| Vsebina | komplet/garnitura | |
| Vrsta izdelka | vijak nespecificiran | |
| Vrsta navoja | M | |
| Skupna dolžina | 7,3 mm | |
| Vsebina | 10 kos | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 2,8 Nm |
| Številka izdelka | 239700 10IP | |
| EAN/GTIN | 4045197376992 | |
| Številka proizvajalca | 239700 10IP | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |