{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di utensili | 10 pz. | |
| Misura del filetto d1 | M3,5 | |
| Profilo di azionamento | TORX PLUS® | |
| Dimensione azionamento | 10IP | |
| Contenuto | Set / Assortimento | |
| Tipo di prodotto | Vite non specificata | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Lunghezza complessiva | 7,3 mm | |
| Contenuto | 10 pz. | |
| Coppia di serraggio consigliata max. | 2,8 Nm |
| Codice articolo | 239700 10IP | |
| EAN / GTIN | 4045197376992 | |
| Codice del produttore | 239700 10IP | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |