{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Adapter | |
| Schnittstelle maschinenseitig | ABS50 | |
| Auskraglänge A | 50 mm | |
| Länge gesamt L | 81 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem; Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem | |
| Trennstellenkodierung | ABS05000115; ABS04000115 | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Reduzierung ABS 50 | |
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 | 40 mm | |
| Drehzahl max. | 5 000 min-1 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Gewicht | 0,626 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 238580 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263111108 | |
| Herstellernummer | 238580 40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |