Redukce ABS 50, ABS® ⌀ d: 40mm

Artiklové číslo: 238580 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Rozhraní na straně stroje ABS50
Nepodepřená délka A 50 mm
Celková délka L 81 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem; Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Kódování oddělovacího místa ABS05000115; ABS04000115
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Reduzierung ABS 50
Průměr otvoru na straně obrobku D1 40 mm
Otáčky max. 5 000 min-1
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Hmotnost 0,626 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238580 40
EAN / GTIN 4067263111108
Číslo výrobce 238580 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro redukci jmenovitého upínače ABS 50 na ABS ⌀ d.