Oprawki, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 50mm

Nr art.: 238500 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Norma DIN 69893
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 50 mm
Długość całkowita L 102 mm
Długość wysięgu A 70 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300195; ABS05000115
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm; 50 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu ABS 50
Adapter strona 1 HSK-A 63
Adapter strona 2 ABS50
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
d1 63 mm
d 50 mm
L1 44 mm
Masa 1,134 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238500 50
EAN / GTIN 4067263111016
Numer producenta 238500 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Uchwyt wyważony na Q 6,3 przy 10 000 obr./min.
  • Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Norma:

DIN 69893

Wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.