Upínač, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 50mm

Artiklové číslo: 238500 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Adaptér upínače nástrojů
Norma
DIN 69893
Průměr otvoru na straně obrobku D1
50 mm
Celková délka L
102 mm
Nepodepřená délka A
70 mm
Vnitřní chlazení je možné
ano
Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Kódování oddělovacího místa
HSK06300195; ABS05000115
Formulář záznamu
Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Standard
Provedení upínače
metrické; metrické
Velikost upínače, metrická
63 mm; 50 mm
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek
ano
Rozhraní na straně stroje
HSK-A 63
Rozhraní na straně obrobku
ABS 50
Adaptér strana 1
HSK-A 63
Adaptér strana 2
ABS50
S čelními chladícími tryskami
ano
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
d1
63 mm
d
50 mm
L1
44 mm
Hmotnost
1,134 kg
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238500 50
EAN / GTIN 4067263111016
Číslo výrobce 238500 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Upínač vyvážený na Q 6,3 při 10 000 1/min.
  • S vnitřním přívodem chladiva.

Norma:

DIN 69893

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na vyžádání.