{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Norma | DIN 69893 | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 32 mm | |
| Długość całkowita L | 82 mm | |
| Długość wysięgu A | 50 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK06300195; ABS03200115 | |
| Kształt uchwytu | Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 63 mm; 32 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-A 63 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | ABS 32 | |
| Adapter strona 1 | HSK-A 63 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| d1 | 63 mm | |
| d | 32 mm | |
| L1 | 24 mm | |
| Masa | 0,743 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 238500 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263110996 | |
| Numer producenta | 238500 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |