Ručice, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikl br.: 238500 50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ABS® ⌀ d (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Drška: ABS
  • Norma prihvata: DIN 69893
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 50 mm
Prihvat HSK-A 63
Drška ABS
Norma prihvata DIN 69893
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 70 mm
Duljina izbočine L1 44 mm
Vanjski ⌀ d1 63 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 238500 50
EAN / GTIN 4067263111016
Broj proizvođača 238500 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Prihvat uravnotežen na Q 6,3 pri 10.000 1/min.
  • S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69893

Napomena:

Ostali ABS® držači dostupni na upit.