{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Norme | DIN 69893 | |
| Diamètre d’alésage côté pièce D1 | 50 mm | |
| Type de barre | cône HSK; interface conique modulaire avec système de roulements à billes | |
| Longueur totale L | 102 mm | |
| Longueur de col A | 70 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Codage du point de séparation | HSK06300195; ABS05000115 | |
| Format d’image | Standard; Standard | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 63 mm; 50 mm | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Lubrifiant | oui | |
| Interface côté pièce | ABS50 | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Hauteur totale H1 | 63 mm | |
| Largeur totale B1 | 63 mm | |
| Poids | 1,134 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 238500 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263111016 | |
| Réf. fabricant | 238500 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |