Sovitin, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 32mm

Tuote nro.: 238500 32
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ABS® ⌀ d (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Varsi: ISO 9766
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ABS® ⌀ d 32 mm
Sovitin HSK-A 63
Varsi ISO 9766
Kiinnitysnormi DIN 69893
Sisäjäähdytys kyllä
Ulottuma A 50 mm
Ulokkeen pituus L1 24 mm
Ulko-⌀ d1 63 mm
Tuotetyyppi ABS-pidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 238500 32
EAN / GTIN 4067263110996
Valmistajan numero 238500 32
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Kiinnitin tasapainotettu Q 6,3:een / 10 000 1/min.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Standardi:

DIN 69893

Ohje:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.