{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| Norma | DIN 69893 | |
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 | 32 mm | |
| Longitud total L | 82 mm | |
| Longitud de alcance A | 50 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cónico hueco HSK | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas | |
| Codificación de punto de separación | HSK06300195; ABS03200115 | |
| Forma de asiento | Superficie plana, cono estándar, forma A; Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 63 mm; 32 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Interfaz en el lado de la máquina | HSK-A 63 | |
| Adaptador página 1 | HSK-A 63 | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Altura total H1 | 63 mm | |
| Anchura total B1 | 63 mm | |
| Peso | 0,743 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 238500 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263110996 | |
| Número del fabricante | 238500 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |