Support, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 32mm

Réf.: 238500 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0630 mm
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue LS 24 mm
Longueur de col A 50 mm
Précision de concentricité 3 µm; 5 µm
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit adaptateur pour porte-outils
Longueur totale L 82 mm
Hauteur totale H1 63 mm
Largeur totale B1 63 mm
Norme DIN 69893
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 0,743 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 238500 32
EAN / GTIN 4067263110996
Réf. fabricant 238500 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Attachement équilibré à Q 6,3 à 10.000 tr/min.
  • Avec arrosage interne.

Norme:

DIN 69893

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.