{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Długość całkowita L | 118,4 mm | |
| Długość wysięgu A | 50 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Platformy | ADB | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001795; ABS04000115 | |
| Kształt uchwytu | Z centralnym i rozproszonym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40; 40 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Adapter strona 1 | SK 40 | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 obr./min-1 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Masa | 1,0704 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 238420 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263110903 | |
| Numer producenta | 238420 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |