{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 40 mm | |
| Průměr stopky DS | 40 mm | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Celková délka L | 118,4 mm | |
| Nepodepřená délka A | 50 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Tvar | ADB | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04001795; ABS04000115 | |
| Formulář záznamu | S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40; 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Adaptér strana 1 | SK 40 | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Hmotnost | 1,0704 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 238420 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263110903 | |
| Číslo výrobce | 238420 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |