Suporte, SK 40, ABS® ? d: 40

N.º do artigo: 238420 40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

ABS® ? d Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Haste: ABS
  • Norma de alojamento: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 8000 min-1
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

ABS® ⌀ d 40 mm
Alojamento SK 40
Haste ABS
Norma de alojamento DIN 69871
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 8000 min-1
Refrigeração interior sim
Projeção A 50 mm
Comprimento da saliência L1 19 mm
Tipo de produto Alojamento de ABS

Identificação e classificação

Número do artigo 238420 40
EAN/GTIN 4067263110903
Número do fabricante 238420 40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Material fornecido:

Fornecimento completo com anel de isolamento e conjunto de conversão para o formato AD.

Nota:

Mais alojamentos com ligação ABS®, a pedido.