Befogó, SK 40, ABS® ⌀ d: 40mm

Cikkszám: 238420 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ABS® ⌀ d (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szár: ABS
  • Befogó szabvány: DIN 69871
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ABS® ⌀ d 40 mm
Befogó SK 40
Szár ABS
Befogó szabvány DIN 69871
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min-1-nél
Belső hűtés igen
Kinyúlási hossz A 50 mm
Kiálló hossz L1 19 mm
Termék fajtája ABS befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 238420 40
EAN / GTIN 4067263110903
Gyártó száma 238420 40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Tartalom:

Szállítás kompletten, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.

Figyelem:

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.