Support, SA 40, ABS® ⌀ d: 40mm

Réf.: 238420 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit adaptateur pour porte-outils
Norme DIN 69871
Diamètre d’alésage côté pièce D1 40 mm
Diamètre de queue DS 40 mm
Type de barre cône SA; interface conique modulaire avec système de roulements à billes
Longueur totale L 118,4 mm
Longueur de col A 50 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Type ADB
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation SKG04001795; ABS04000115
Format d’image avec lubrification centralisée et décentralisée
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40; 40
Type d’attachement tenon
Interface côté machine SA 40
Adaptateur côté 1 SA 40
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 8000 min-1
Interface interface 1; interface 2
Poids 1,07 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 238420 40
EAN / GTIN 4067263110903
Réf. fabricant 238420 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

Livraison complète avec disque d’étanchéité et set de transformation pour type AD.

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.