Cuerpo intercambiable KOMET® para M03Speed, ⌀ Dmín: 62mm

Número de artículo: 238372 62
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HOG
Denominación del fabricante KOMET® Wechselbrücke für M03Speed
Diámetro del filo mín. Dmin 62 mm
Diámetro del filo máx. Dmax 83 mm
Altura de puente H 23 mm
Longitud de alcance A 55 mm
Número de revoluciones máx. 18.500 min-1
Recorrido de ajuste radial S 10 mm
Tipo de producto Elemento de puente
Posibilidad de ajuste ajuste radial
Peso 0,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 238372 62
EAN / GTIN 4047109077164
Número del fabricante M03 20150
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com