{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HOG | |
| Označení výrobce | KOMET® Wechselbrücke für M03Speed | |
| Průměr čepele min. Dmin | 50 mm | |
| Průměr čepele max. Dmax | 63 mm | |
| Výška můstku H | 17,5 mm | |
| Otáčky max. | 24 000 min-1 | |
| Dráha přestavení radiální S | 6,5 mm | |
| Druh produktu | Přemosťovací prvek | |
| Možnost nastavení | radiální nastavení | |
| Hmotnost | 0,08 kg |
| Katalogové číslo | 238372 50 | |
| EAN / GTIN | 4047109079793 | |
| Číslo výrobce | M03 20190 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |