• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Głowica do wytaczania precyzyjnego KOMET® B301, ⌀ Dmin.: 47mm

Nr art.: 238301 47

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria B301
Oznaczenie producenta KOMET® Feinverstellkopf
Min. średnica skrawania Dmin 47 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 57 mm
Długość wysięgu A 60 mm
Inkrement regulacji promieniowej 0,001 mm
Długość całkowita L 84,5 mm
Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Kierunek skrawania prawotnący
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 0,52 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238301 47
EAN / GTIN 4047109005693
Numer producenta B30 13010
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

Ze złączem ABS® B301 i do mocowania wkładek do dokładnego toczenia M302.
Najmniejszy dosuw wynosi 0,002 mm na ⌀ za pomocą noniusza. Centralne doprowadzanie chłodziwa aż do ostrza.

Zastosowanie:

Do wytaczania otworów o ⌀ od 29,5 do 121 mm.
Dla uzyskania wysokiej dokładności pracy wkładki do toczenia dokładnego są przestawiane w stanie zaciśniętym.

Wskazówka:

Pasująca wkładka do toczenia dokładnego nr 238310 (M302) i płytki skrawające do zamówienia osobno.